Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba RC 4 Plus Deluxe Chrome Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba RC 4 Plus Deluxe Chrome Schwarz
Steba RC 4 Plus Deluxe Chrome Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25119760
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     RC 4 PLUS DELUXE CHROME
EAN/GTIN:
     4011833302243
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Heißer Stein
Raclette
Weitere Informationen:
Energie
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Technische Details
Gehäusematerial
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Tisch
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
8000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.