Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710428 Lautsprecher 2-Wege Schwarz, Silber Verkabelt 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710428 Lautsprecher 2-Wege Schwarz, Silber Verkabelt 10 W
Omnitronic 80710428 Lautsprecher 2-Wege Schwarz, Silber Verkabelt 10 W
Omnitronic 80710428 Lautsprecher 2-Wege Schwarz, Silber Verkabelt 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25204084
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Kugellautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
10 W
Musik Energie
20 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
93 dB
Rauschverhältnis (SNR)
106 dB
Gewicht und Abmessungen
Höhe
660 mm
Gewicht
1600 g
Durchmesser
210 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
12.7 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.5 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
170 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
1850 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
100 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.