Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 1256 Vergrößerungsglas 8x Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 1256 Vergrößerungsglas 8x Silber
Eschenbach 1256 Vergrößerungsglas 8x Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25206077
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     1256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fadenzähler
Messfadenzähler
Lupe
Lupen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
33 mm
Technische Details
Anzahl der Linsen
1
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
15 mm
Design
Typ
Tabletop magnifier
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,10* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.