Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11036716 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Omnitronic 11036716 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 50 W
Omnitronic 11036716 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 50 W
Omnitronic 11036716 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 50 W
Omnitronic 11036716 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 50 W
Omnitronic 11036716 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 50 W
Artikel-Nr.:
     2753M-2757449
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
50 W
Musik Energie
80 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
89 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
6300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
XLR-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
130 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
6800 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 208,48*
€ 244,17*
6 Tage
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 209,35*
€ 244,19*
8 Tage
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 256,75*
€ 299,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,74*
€ 288,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,07*
€ 279,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,20*
€ 269,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.