Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox EvoGrip S557 Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox EvoGrip S557 Multi-Tool-Messer
Victorinox EvoGrip S557 Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25400362
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     2.5223.SC
EAN/GTIN:
     7611160044976
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
  • Feststellklinge - Nagelfeile mit - Nagelreiniger - Schere mit Mikrozahnung - Dosenöffner mit - kleiner Schraubendreher 3mm - Kapselheber mit - Schraubendreher, feststellbar - Drahtabisolierer - Phillips-Schraubendreher - Kombizange mit - zwei Öffnungspositionen - Hülsenpresser - Drahtschneider - Muttergreifer - Gabelschlüssel - Korkenzieher - Stech-Bohr-Nähahle - Ring, inox - Pinzette - Zahnstocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Schlüsselanhänger
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.