Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox EvoWood 14 Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox EvoWood 14 Multi-Tool-Messer
Victorinox EvoWood 14 Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25400364
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     2.3901.63
EAN/GTIN:
     7611160044730
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
  • Klinge - Nagelfeile mit - Nagelreiniger - Schere mit Mikrozahnung - Dosenöffner mit - kleiner Schraubendreher 3mm - Kapselheber mit - Schraubendreher, feststellbar - Drahtabisolierer - Korkenzieher - Stech-Bohr-Nähahle - Ring, inox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Gewicht
73 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.