Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger 1.2m USB 2.0 A - Micro-B USB Kabel 1,2 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger 1.2m USB 2.0 A - Micro-B USB Kabel 1,2 m USB A Micro-USB B Schwarz
Schwaiger 1.2m USB 2.0 A - Micro-B USB Kabel 1,2 m USB A Micro-USB B Schwarz
Schwaiger 1.2m USB 2.0 A - Micro-B USB Kabel 1,2 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524551
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     CKRB1712533
EAN/GTIN:
     4004005475807
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a stecker auf micro steck...
Das ausziehbare SCHWAIGER® USB Anschlusskabel ist zur Verbindung für Geräte mit USB A-Buchse und USB Micro B-Buchse z.B. Digitalkamera, Camcorder, Mobiltelefon, Tablet oder Kopfhörer konzipiert. Das praktische Kabel ist ideal für den mobilen Einsatz, denn es ist platzsparend und schnell verstaut.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Einfahrbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.