Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-S180-B-E Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-S180-B-E Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
JVC HA-S180-B-E Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
JVC HA-S180-B-E Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25533768
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HAS180BEF
EAN/GTIN:
     4975769424854
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
108 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
256 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
500 mW
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
10 - 22000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Faltbar
Ja
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
HAKD7YE
ab € 19,05*
Zubehör
JVC
HARX330E
ab € 10,23*
Zubehör
JVC
HARX500E
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.