| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-25543852 Herst.-Nr.: CL 40 E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schutz gegen Einbruch und Feuer - mit europaweit gültiger Zertifizierung
- Sicherheitsstufe S 2 nach DIN EN 14450 - Feuerwiderstand LFS 30 P nach prEN 15659 - 30 Minuten Feuerschutz für Papier - Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995 - Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben - Versicherungsschutz: gewerbl. bis 2.500 Euro, privat bis 20.000 Euro
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Schloss Art | Zahlenschloss | Gewicht und Abmessungen | Breite | 495 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 445 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 560 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 77000 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, dokumentenschrank s2, brandschutzschrank, feuerschutzschränke lfs 30 p |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |