Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk AERO 21-01 PC Schwarz, Blau 20 l 1250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk AERO 21-01 PC Schwarz, Blau 20 l 1250 W
Nilfisk AERO 21-01 PC Schwarz, Blau 20 l 1250 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25557590
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107406600
EAN/GTIN:
     5711145158833
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
7500 g
Leistungen
Fassungsvermögen
20 l
Luftstrom
60 l/s
Vakuum
21 kPa
Ventilationsdruck (max)
210 mbar
Kabellänge
5 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
64 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Tragegriff(e)
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1250 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107419590
ab € 12,22*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.