Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk AERO 21-01 PC INOX Schwarz, Blau, Edelstahl 20 l 1250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk AERO 21-01 PC INOX Schwarz, Blau, Edelstahl 20 l 1250 W
Nilfisk AERO 21-01 PC INOX Schwarz, Blau, Edelstahl 20 l 1250 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25557591
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107406602
EAN/GTIN:
     5711145158840
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
525 mm
Gewicht
8500 g
Leistungen
Fassungsvermögen
20 l
Luftstrom
60 l/s
Vakuum
21 kPa
Ventilationsdruck (max)
210 mbar
Kabellänge
5 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
64 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1250 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,10*
€ 261,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,98*
€ 252,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107419590
ab € 11,43*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,93*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302003405
ab € 283,85*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107406606
ab € 250,69*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107407544
ab € 346,90*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
18451119
ab € 44,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.