Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA818200 Herst.-Nr.: 818200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Komplettlösung zur einfachen und schnellen Erstellung von 20 Namensschildern mit Kombiklemme. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Abzeichen | | Ausrichtung | Landschaft | | Produktfarbe | Transparent | | Krokodilklemme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | | Höhe | 54 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 12,76* | € 18,20* | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,84* | € 18,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 13,22* | € 18,73* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 13,28* | € 18,87* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,14* | € 18,872* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|