Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel 1000 652.0 USB Kabel 1,5 m USB A Micro-USB B/Lightning Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnel 1000 652.0 USB Kabel 1,5 m USB A Micro-USB B/Lightning Weiß
Hahnel 1000 652.0 USB Kabel 1,5 m USB A Micro-USB B/Lightning Weiß
Hahnel 1000 652.0 USB Kabel 1,5 m USB A Micro-USB B/Lightning Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25587343
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1000 652.0
EAN/GTIN:
     5099113006523
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Phone 5s iPhone 5c iPhone 5 iPad (4th Gen) iPad Mini iPad Mini (with Retina display) iPad Air iPad Touch (5th Gen) iPod nano (7th Gen) Samsung Galaxy HTC Blackberry Kindle Nook Tom Garmi
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B/Lightning
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.