Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCS132 Stromunterbrecher Typ C 1 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MCS132 Stromunterbrecher Typ C 1 1 Modul(e)
Hager MCS132 Stromunterbrecher Typ C 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25870507
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCS132
EAN/GTIN:
     3250614315213
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 32A QuickConnect 1 Modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Energie
Nennstrom
32 A
Merkmale
Typ
Typ C
Anzahl der Pole
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67C
ab € 2,23*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,25*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,05*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,04*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.