Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E211-16-10 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E211-16-10 Stromunterbrecher
ABB E211-16-10 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25870641
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     E211-16-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
geräteschutzschalter abb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
67.5 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
381 g
Energie
AC Eingangsspannung
250 / 415 V
Nominale Stromabgabe
32 A
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, geräteschutzschalter 16a
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.