Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-34-133 Maßband 20 m Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-34-133 Maßband 20 m Multi
Stanley 0-34-133 Maßband 20 m Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25979588
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-34-133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
20 m
Speicherbandbreite (metrisch)
10 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusefarbe
Multi
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-34-295
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.