Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AC111 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AC111 Montage-Kit
LogiLink AC111 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26029500
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AC111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Montageset Serverschrank
  • Gewicht: 200 g
  • Material: Verzinkter Stahl, Plastik
  • Lieferumfang: 20 Käfigmuttern, 20 Schrauben M6 und 20 Unterlegscheiben
  • Durchmesser: 6 mm (M6)
  • Set mit 20 oder 50 pcs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
AC0112
ab € 4,94*
Sonstiges
LogiLink
AC0114
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.