| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-34554255 Herst.-Nr.: AC0112 EAN/GTIN: 4052792040890 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertiger Befestigungssatz zur Montage von 482,6 mm (19") Komponenten, bestehend aus 50 Käfigmuttern M6, 50 Linsenschrauben M6 x 15 und 50 Kunststoffunterlegscheiben. Weitere Informationen: Lieferumfang | Schrauben enthalten | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 80 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 50 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 100 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Produktfarbe | Silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |