Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Überspannungssteckdosenleiste
>
Artikel
APC PM5T-GR Spannungsschutz Weiß 5 AC-Ausgänge 230 V 1,83 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26083337
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
PM5T-GR
EAN/GTIN:
731304313694
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Das elementare Abwehrsystem für Ihre Unterhaltungselektronik. Verlängert die Lebensdauer Ihrer elektrischen Geräte durch Filterung und Abwehr von Spannungsspitzen. Ein Muss für Jedermann um empfindliche und teure elektronische Geräte vor Schäden zu schützen.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 15000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Energie
Anstieg der Energiemenge
918 J
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Spitzenstrom
2300 W
Spitzenstrom-Common-Modus
24000 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-11 ports Quantität
2
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.83 m
Gewicht
620 g
Breite
370 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
56 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85364900
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
EMSHF- Geräuschentstörung
40 dB
Überspannungsschutz-Funktionen
Faxen, Modem, Telefon
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Spannungsschutz
Weitere Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
,
CEE-Flanschsteckdose
,
CEE-Steckdose
,
CEE-Steckdosen
,
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
Überspannungssteckdosen Adapter
,
Überspannungssteckdosenleiste
,
apc 19 zoll steckdosenleiste
,
19 zoll steckdosenleiste
,
mehrfachsteckdose weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Essential SurgeArrest 5 oulets 230V Germany
APC
PM5-GR
ab € 23,54*
Ähnlich
APC Essential SurgeArrest 5 outlets with 5V, 2.4A 2 port USB charger 230V Germany
APC
PM5U-GR
ab € 32,74*
Ähnlich
APC Essential SurgeArrest 6 outlets 230V Germany
APC
PM6-GR
ab € 26,85*
Ähnlich
APC Essential SurgeArrest 6 outlets with 5V, 2.4A 2 port USB charger, 230V Germany
APC
PM6U-GR
ab € 38,15*
Ähnlich
APC Essential SurgeArrest 8 outlets 230V Germany
APC
PM8-GR
ab € 40,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen