Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86349 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86349 Keystone-Modul
DeLOCK 86349 Keystone-Modul
DeLOCK 86349 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26083831
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86349
EAN/GTIN:
     4043619863495
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
rj45 modularbuchse cat 6
modularbuchsen rj45
modularbuchsen kat6
Dieses Modul von Delock können Sie zum Anschluss von Netzwerkkabel an eine RJ45 Buchse verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.5 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
18.1 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
LSA
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1:2011, EN 60603-7-4, ANSI/TIA 568-C.2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62607
ab € 14,07*
Zubehör
Delock
62609
ab € 10,59*
Zubehör
Delock
62611
ab € 13,58*
Zubehör
Delock
62612
ab € 14,59*
Zubehör
Delock
62614
ab € 11,52*
Zubehör
Delock
65567
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.