Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62609 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62609 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
DeLOCK 62609 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
DeLOCK 62609 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26180130
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62609
EAN/GTIN:
     4043619626090
Suchbegriffe:
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
DVI Verlängerung
Adapter DisplayPort
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62581
ab € 67,15*
Zubehör
Delock
62613
ab € 11,52*
Zubehör
Delock
65568
ab € 9,52*
Zubehör
Delock
86349
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.