Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86370 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86370 Keystone-Modul
DeLOCK 86370 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26083859
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86370
EAN/GTIN:
     4043619863709
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock können Sie z. B. zum Verlängern eines USB Kabels verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.3 mm
Höhe
16.8 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB 2.0 A
Anschluss 2
USB 2.0 B
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62581
ab € 67,12*
Zubehör
Delock
65568
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.