Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
Micro USB Adapter
>
Micro USB DisplayPort Adapter
>
Artikel
DeLOCK 62581 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-25583039
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
62581
EAN/GTIN:
4043619625819
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Micro USB DisplayPort Adapter
Nutzen Sie diesen USB 3.0 zu Displayport Adapter von Delock, um weitere Monitore, LCD Displays oder Projektoren an Ihren PC bzw. an Ihr Notebook über die USB 3.0 oder die USB 2.0 Schnittstelle anzuschließen. An einem Computer können Sie bis zu 6 Adapter verwenden und jeden weiteren Monitor mit jeweils einem Adapter verbinden. Der Adapter kann das Display sowohl spiegeln als auch erweitern und unterstützt eine Auflösung von bis zu 3840 x 2160. Fernseh- und Videoübertragung sind in Ultra HD (4K) Qualität möglich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
14 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Schnittstellen-Komponenten
>
USB-Grafikadapter
Weitere Suchbegriffe:
Micro USB auf Displayport Adapter
,
Micro USB zu Displayport Adapter
,
USB DisplayPort Adapter
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
usb displayport adapter delock
,
usb displayport adapter
,
externe grafikkarte delock
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 66,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 62607 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Delock
62607
ab € 13,94*
Zubehör
DeLOCK 62608 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Weiß
Delock
62608
ab € 15,86*
Zubehör
DeLOCK 62609 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Delock
62609
ab € 10,56*
Zubehör
DeLOCK 62611 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Delock
62611
ab € 13,44*
Zubehör
DeLOCK 62614 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Weiß
Delock
62614
ab € 11,53*
Zubehör
DeLOCK 65567 Kabeladapter DisplayPort VGA Schwarz
Delock
65567
ab € 9,52*
Zubehör
DeLOCK 86370 Keystone-Modul
Delock
86370
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen