Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 4G-LTE-ANTM-O-3 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 4G-LTE-ANTM-O-3 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2,5 dBi
Cisco 4G-LTE-ANTM-O-3 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26094330
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     4G-LTE-ANTM-O-3-W=
EAN/GTIN:
     0882658718663
Suchbegriffe:
GPS Antenne
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
cisco lte antenne
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
3 W
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2.5 dBi
Frequenzband
698-960 MHz / 1710-2700 MHz GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Durchmesser
137 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: lte antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,55*
€ 901,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,47*
€ 894,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,53*
€ 882,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,08*
€ 868,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,76*
€ 843,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.