Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 20630-56 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 3100 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 20630-56 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 3100 W Schwarz, Grau
Russell Hobbs 20630-56 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 3100 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26106417
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     20630-56
EAN/GTIN:
     4008496813711
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
3100 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
3 m
Dampfstoßleistung
210 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Dampf-Boost Funktion
Ja
Konstante Dampfleistung
45 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.35 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,02667*
€ 51,20174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.