Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 55210 Mopp Mikrofaser Grau, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 55210 Mopp Mikrofaser Grau, Türkis
Leifheit 55210 Mopp Mikrofaser Grau, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26168386
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55210
EAN/GTIN:
     4006501552105
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Der Bodenwischer Classic ist die richtige Wahl für die gründliche Reinigung zwischendurch. Der Microfaser-Bezug nimmt hervorragend Schmutz und Wasser auf. Zusätzlich ist der Bodenwischer mit Tuchklemmen ausgestattet, so dass der Wischbezug im Nu durch Ein- und Mehrwegtücher ersetzt werden kann. Viel Komfort bietet auch die Bedienung: Mit seiner Wischbreite von 42 cm ist der Bodenwischer Classic ideal für die Reinigung von großen Flächen. Das rundum bewegliche Drehgelenk ermöglicht ein effektives Reinigen in Schlangenlinien und umkreist mühelos Tisch- und Schrankbeine. Dank des komplett abwinkelbaren Teleskopstiels sind auch schwer zugängliche Stellen unter Schränken und Betten leicht zu erreichen. Für die rückenschonende Arbeitshaltung lässt sich der Stiel von 75 bis 130 cm ausziehen. Leifheit gibt 2 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Höhe
130 mm
Merkmale
Reinigen der Oberflächen
Laminat, Kacheln, Holz
Moppkopfmaterial
Mikrofaser
Produktfarbe
Grau, Türkis
Abnehmbarer Mop-Kopf
Ja
Reinigungstuch
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
55020
ab € 34,83*
Zubehör
Leifheit
55211
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.