| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-63210955 Herst.-Nr.: 55211 EAN/GTIN: 4006501552112 |
| |
|
| | |
| - Mikrofaser Wischbezug - Für hohe Wasser- und Schmutzaufnahme
Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 155 mm | | Verpackungstiefe | 20 mm | | Verpackungshöhe | 290 mm | Merkmale | Typ | Mop cover | | Produktfarbe | Grau | | Material | Mikrofaser | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 127 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfasermopp, Mikrofasermop, Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, leifheit wischbezug 42cm, allzwecktuch, leifheit haushaltstuch |
| | |
| |