| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26180141 Herst.-Nr.: 62600 EAN/GTIN: 4043619626007 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen DVI Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DVI-I | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Produktfarbe | Weiß | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi |
| | |
| |