Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 05445-00100 Tonbandkassette 10 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 05445-00100 Tonbandkassette 10 m Weiß
TESA 05445-00100 Tonbandkassette 10 m Weiß
TESA 05445-00100 Tonbandkassette 10 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26223805
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05445-00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Die selbstklebende, einfach anzubringende tesamoll® E-Profil Gummidichtung für Fenster und Türen ist extrem witterungsbeständig aufgrund der hohen Qualität des Profil-Gummis. Spart bis zu 20% Heizkosten ein (bei entsprechender Spaltabdeckung).

- Für Spalten von 1 - 3,5 mm
- Leicht wieder entfernbar
- Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
- Temperaturbeständig von -50°C bis zu +60°C
- Haltbarkeit: 8 Jahre
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Produktfarbe
Weiß
Adhäsion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,886* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05445-00101
ab € 8,67*
Ähnlich
tesa
05463-00121-00
ab € 5,10*
Ähnlich
tesa
05463-00120-00
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.