Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterdichtung
>
Klebedichtung
>
Artikel
TESA 05445-00101 Tür-/Fensterdichtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26223806
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
05445-00101
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
Die selbstklebende, einfach anzubringende tesamoll® E-Profil Gummidichtung für Fenster und Türen ist extrem witterungsbeständig aufgrund der hohen Qualität des Profil-Gummis. Spart bis zu 20% Heizkosten ein (bei entsprechender Spaltabdeckung).
- Für Spalten von 1 - 3,5 mm
- Leicht wieder entfernbar
- Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
- Temperaturbeständig von -50°C bis zu +60°C
- Haltbarkeit: 8 Jahre
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Bänder, Klebstoffe & Dichtstoffe
>
Tür- & Fensterdichtungen
Weitere Suchbegriffe:
Fugenband
,
Fugendichtband
,
Fugendichtungsband
,
Klebedichtung
,
Selbstklebende Fensterdichtung
,
Selbstklebende Türdichtung
,
dichtband tesa braun
,
dichtband tesa
,
dichtband
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,865* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TESA 05395-00101 Tür-/Fensterdichtung
tesa
05395-00101
ab € 10,75*
Ähnlich
TESA 05445-00100 Tür-/Fensterdichtung
tesa
05445-00100
ab € 8,83*
Ähnlich
TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun
tesa
05463-00121-00
ab € 5,09*
Ähnlich
TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Weiß
tesa
05463-00120-00
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen