Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57117-00000 Tonbandkassette 17 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57117-00000 Tonbandkassette 17 m Transparent
TESA 57117-00000 Tonbandkassette 17 m Transparent
TESA 57117-00000 Tonbandkassette 17 m Transparent
TESA 57117-00000 Tonbandkassette 17 m Transparent
TESA 57117-00000 Tonbandkassette 17 m Transparent
TESA 57117-00000 Tonbandkassette 17 m Transparent
TESA 57117-00000 Tonbandkassette 17 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26223810
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57117-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
17 m
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
2600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05286-00000-03
ab € 1,72*
Zubehör
tesa
05287-00000-02
ab € 2,23*
Zubehör
tesa
56251-00000-00
ab € 4,30*
Zubehör
tesa
56260-00000-00
ab € 2,86*
Zubehör
tesa
56261-00000-00
ab € 4,31*
Zubehör
tesa
56270-00000-00
ab € 2,65*
Zubehör
tesa
56271-00000-00
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.