| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26223827 Herst.-Nr.: 55741-00001 EAN/GTIN: 4042448843333 |
| |
|
| | |
| Extra stark klebendes tesa® Montageband für den Innenbereich. Sowohl für ebene als auch für unebene Oberflächen geeignet. - Beidseitig extra stark klebend - Individuell zuschneidbar - Passt sich leichten Unebenheiten an - Hält bis zu 5kg* pro 10 cm Montageband - Hält auf Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoffen Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm | Merkmale | Produkttyp | Montageband | | Produktfarbe | Weiß | | Länge (m) | 5 m | | Vorgesehene Verwendung | Drinnen | | Geeignet für Materialien | Kunststoff, Holz | | Haltefestigkeit | 2 kg/cm | | Doppelseitig | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, schaumstoffklebeband tesa, schaumstoffband |
| | |
| |