Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Powerbond INDOOR 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Powerbond INDOOR 5 m
TESA Powerbond INDOOR 5 m
TESA Powerbond INDOOR 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26223828
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55742-00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Extra stark klebendes tesa Montageband für den Innenbereich. Sowohl für ebene als auch für unebene Oberflächen geeignet.

- Beidseitig extra stark klebend
- Individuell zuschneidbar
- Passt sich leichten Unebenheiten an
- Hält bis zu 5kg pro 10 cm Montageband
- Hält auf Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoffen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Länge (m)
5 m
Doppelseitig
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,844* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55750-00002-02
ab € 4,83*
Zubehör
tesa
55792-00001
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.