Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 401 5,08 cm (2") 115 g Schwarz Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 115 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 115 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 115 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 115 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 115 g Schwarz Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26234382
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360070
EAN/GTIN:
     4260117672460
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
EINFACH ZU BEDIENENDES MOBILTELEFON MIT GROSSEN TASTEN UND SYMBOLEN UND PRAKTISCHEN KURZWAHLTASTEN
Dieses benutzerfreundliche Mobiltelefon hat eine Tastatur, die tägliche Anrufe oder SMS leicht macht, drei Kurzwahltasten und einen sehr sympathischen Preis.

EINFACHE BEDIENUNG. KLEINER PREIS.
Die Primo™ Serie überzeugt mit einfach zu bedienenden Telefonen, die voneinander getrennte Tasten, die wichtigsten Funktionen und einen attraktiven Preis haben. Das Doro Primo™ 401 hat ein Farbdisplay, viele nützliche Funktionen wie FM-Radio und praktische Kurzwahltasten für Ihre drei wichtigsten Kontakte.
Leichteres Telefonieren dank einfacher Direktwahlfunktionalität
Annehmen und Beenden von Anrufen durch einfaches Auf- und Zuklappen
FM-Radio hören
Weitere Informationen:
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Einsteigertelefon
Audio
FM-Radio
Ja
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Personifizierung
Themen
Energie
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Sprechzeit (2G)
4 h
Standby-Zeit (2G)
192 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2 "
Display-Auflösung
220 x 176 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115 g
Breite
46 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
91 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Datennetzwerk
GSM
2G-Band (primär SIM)
800,1800 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy doro, großtastenhandy, android smartphone schwarz, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
360080
ab € 39,53*
Zubehör
Doro
360082
ab € 40,61*
Zubehör
Doro
360090
ab € 40,23*
Zubehör
Doro
360017
ab € 198,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.