Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 406 6,1 cm (2.4") 115 g Schwarz Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro Primo 406 6,1 cm (2.4") 115 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro Primo 406 6,1 cm (2.4") 115 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro Primo 406 6,1 cm (2.4") 115 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro Primo 406 6,1 cm (2.4") 115 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro Primo 406 6,1 cm (2.4") 115 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro Primo 406 6,1 cm (2.4") 115 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro Primo 406 6,1 cm (2.4") 115 g Schwarz Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29801778
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360090
EAN/GTIN:
     4260117672675
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
EINFACH ZU BEDIENENDES MOBILTELEFON MIT GROSSEN TASTEN UND SYMBOLEN UND GROSSEM DISPLAY
Dieses benutzerfreundliche Klapphandy hat eine Tastatur, die tägliche Anrufe oder SMS leicht macht, eine Kamera zum Einfangen besonderer Momente und einen sehr sympathischen Preis.

EINFACHE BEDIENUNG. KLEINER PREIS.
Die Primo™ Serie überzeugt mit einfach zu bedienenden Telefonen, die voneinander getrennte Tasten, die wichtigsten Funktionen und einen attraktiven Preis haben. Doro Primo™ 406 hat ein Farbdisplay und eine Notruftaste und wird mit Tischladestation ausgeliefert. Zu seinen Funktionen zählen FM-Radio, Taschenlampe und praktische Kurzwahltasten für Ihre drei wichtigsten Kontakte.
- Fotos aufnehmen und versenden
- Leichteres Telefonieren dank einfacher Direktwahlfunktionalität
- Praktische Notruftaste für ein sicheres Gefühl
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115 g
Breite
50 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
102 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Management-Funktionen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Einsteigertelefon
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch
Audio
FM-Radio
Ja
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Polyphonringe
7
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Nachrichtenübertragung
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Sprechzeit (2G)
5 h
Standby-Zeit (2G)
240 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Video
Video-Auflösung
240 x 320 Pixel
Videoaufnahme
Ja
Videokompressionsformate
AVI
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Zertifikate
Spezifische Absorptionsrate (SAR)-Wert (EU)
0.193 W/kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
360070
ab € 32,68*
Zubehör
Doro
360072
ab € 33,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.