Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myWall HP 10-2L 127 cm (50 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myWall HP 10-2L 127 cm (50 Zoll) Schwarz
myWall HP 10-2L 127 cm (50 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26462651
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HP10-2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
720 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
50 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Swivel Winkel
90 °
Abstand zur Wand (max)
400 mm
Abstand zur Wand (min)
145 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MyWall
H 25-1
ab € 25,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.