Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myWall H 8-1L 101,6 cm (40 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myWall H 8-1L 101,6 cm (40 Zoll) Schwarz
myWall H 8-1L 101,6 cm (40 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26462652
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     H8-1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Montageset
Ja
Montage
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Maximale Bildschirmgröße
40 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200,400 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Swivel Winkel
90 °
Drehungswinkel
20 °
Abstand zur Wand (max)
115 mm
Abstand zur Wand (min)
115 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MyWall
H 25-1
ab € 25,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.