Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Didaktik, Kognition
>
Legespiele
>
Rummikub
>
Artikel
Rummikub Original Xxl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26488650
Hersteller:
Jumbo Spiele
Herst.-Nr.:
03819
EAN/GTIN:
8710126038192
Suchbegriffe:
Brettspiele
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Lege-Spiele
„Original Rummikub Xxl“ Mit Extra Großen Zahlen! Bei Den Premiumspielsteinen Ist Eine Stark Verbesserte Lesbarkeit Gewährleistet. Und So Funktioniert Es: 1. Jeder Spieler Bekommt Verdeckt 14 Spielsteine Von Seinem Linken Mitspieler. 2. Beim Ersten Auslegen Benötigt Jeder Spieler 30 Punkte Mit Einer Oder Mehreren Eigenen Serien Von Seinem Brett. 3. Nach Der Ersten Auslage Besteht Ein Zug Immer Aus Einem Von Zwei Ereignissen. - Wer An Der Reihe Ist Spielt Mindestens Einen Spielstein Von Seinem Ablagebrett Aus. - Wer Nicht Auslegen Kann Oder Möchte, Muss Einen Spielstein Aus Dem Pool Ziehen. In Beiden Fällen Ist Der Spielzug Danach Beendet Und Der Nächste Spieler An Der Reihe. 4. Wer Als Erster Alle Seine Spielsteine Abgelegt Hat, Gewinnt! Inhalt: - 104 Spielsteine, (Von 1 Bis 13 Je Zweimal, In Vier Farben) - 2 Spielsteine Mit Jokern - 4 Ablagebretter - 1 Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Auf Kacheln basierend
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Name des Spiels
Rummikub
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spiel-Edition
XXL-Ausgabe
Spielzeit (max.)
20 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Niederländisch, Deutsch
Sprache der Spielregeln
Niederländisch, Deutsch
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Fähigkeitslevel
Anfänger
Charakter
no character
Ursprungsland
Israel
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Versandkarton Taragewicht
66 g
Volumen Hauptkarton
32447.3 cm³
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Anzahl Teile
106 Stück(e)
Spielbrett enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Sicherheitswarnung
Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. Verpackung mit Herstelleranschrift bitte aufbewahren. Die Inhalte und Farben können gegebenenfalls von der Darstellung auf den Fotos abweichen.
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1340 g
Breite
335 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
270 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Critical thinking training, Training des logischen Denkens
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1346 g
Verpackungsvolumen
5879.25 cm³
Verpackungsmaterial
Karton
Lieferanteneigenschaften
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Deutsch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Deutsch
... >
Infotainment
>
Brett- & Tischspiele
>
Brettspiele
Weitere Suchbegriffe:
Legespiele
,
Moderne Gesellschaftsspiele
,
Rummikub
,
Rummycub
,
jumbo rummikub
,
rummikub
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 31,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rummikub Original In Metalldose
Jumbo Spiele
03973
ab € 34,63*
Zubehör
Rummikub Original Kompakt In Metalldose
Jumbo Spiele
03817
ab € 15,92*
Zubehör
Rummikub Original Kompaktspiel
Jumbo Spiele
03942
ab € 10,21*
Zubehör
Rummikub Original Mein Erstes
Jumbo Spiele
03990
ab € 19,11*
Zubehör
Rummikub Original Travel Pouch
Jumbo Spiele
03976
ab € 29,08*
Zubehör
Rummikub Original Wort
Jumbo Spiele
03469
ab € 28,82*
Zubehör
Rummikub Original Wort Kompakt In Metalldose
Jumbo Spiele
03974
ab € 18,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen