Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Didaktik, Kognition
>
Legespiele
>
Rummikub
>
Artikel
Rummikub Original Wort
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26488655
Hersteller:
Jumbo Spiele
Herst.-Nr.:
03469
EAN/GTIN:
8710126034699
Suchbegriffe:
Brettspiele
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Bei „Original Rummikub Wort“ Müssen Wörter Aus Spielsteinen Gebildet Werden. Und So Funktioniert Es: 1. Jeder Spieler Bekommt Verdeckt 14 Spielsteine Von Seinem Rechten Mitspieler. 2. Beim Ersten Auslegen Benötigt Jeder Spieler Ein Wort Aus 6 Buchstaben Auf Seinem Spielbrett. Nach Jeder Auslage, Füllt Ein Spieler Seinen Spielvorrat Wieder Bis Zu Sieben Spielsteinen, Aus Dem Pool Auf. Hat Der Spieler Nach Der Auslage Noch Mehr Als Sieben Spielesteinen Auf 3. Nach Der Ersten Auslage Besteht Ein Zug Immer Aus Einem Von Zwei Ereignissen. - Wer An Der Reihe Ist Spielt Mindestens Einen Spielstein Von Seinem Ablagebrett Aus. - Wer Nicht Auslegen Kann Oder Möchte, Muss Einen Spielstein Aus Dem Pool Ziehen. In Beiden Fällen Ist Der Spielzug Danach Beendet Und Der Nächste Spieler An Der Reihe. 4. Wer Als Erster Alle Seine Spielsteine Abgelegt Hat, Gewinnt! Inhalt: - 110 Spielsteine Mit Buchstaben - 2 Spielsteine Mit Joker - 4 Ablagebretter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Wort
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Name des Spiels
Rummikub
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spiel-Edition
WORT-Ausgabe
Spielzeit (max.)
20 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
101 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Karton, Kunststoff
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Fähigkeitslevel
Anfänger
Charakter
no character
Ursprungsland
Israel
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
365 mm
Versandkarton Taragewicht
120 g
Volumen Hauptkarton
53144 cm³
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Anzahl Teile
112 Stück(e)
Spielbrett enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Sicherheitswarnung
Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. Verpackung mit Herstelleranschrift bitte aufbewahren. Die Inhalte und Farben können gegebenenfalls von der Darstellung auf den Fotos abweichen.
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Breite
353 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
270 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Critical thinking training, Training des logischen Denkens
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
1060 g
Verpackungsvolumen
3780 cm³
Verpackungsmaterial
Karton
Lieferanteneigenschaften
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Deutsch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Deutsch
... >
Infotainment
>
Brett- & Tischspiele
>
Brettspiele
Weitere Suchbegriffe:
Rummikub
,
Rummycub
,
jumbo rummikub
,
rummikub
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rummikub Original In Metalldose
Jumbo Spiele
03973
ab € 34,63*
Zubehör
Rummikub Original Kompakt In Metalldose
Jumbo Spiele
03817
ab € 15,92*
Zubehör
Rummikub Original Kompaktspiel
Jumbo Spiele
03942
ab € 10,21*
Zubehör
Rummikub Original Mein Erstes
Jumbo Spiele
03990
ab € 19,11*
Zubehör
Rummikub Original Travel Pouch
Jumbo Spiele
03976
ab € 29,08*
Zubehör
Rummikub Original Wort Kompakt In Metalldose
Jumbo Spiele
03974
ab € 18,07*
Zubehör
Rummikub Original Xxl
Jumbo Spiele
03819
ab € 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen