Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EMW 13170 S Integriert 20 l 700 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EMW 13170 S Integriert 20 l 700 W Schwarz
Amica EMW 13170 S Integriert 20 l 700 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26489033
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EMW13170S
EAN/GTIN:
     5906006030483
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
  • 700 W Mikrowelle, 9 Energiestufen
    - 900 W mit Grill
    - 9 Automatikprogramme: Milch/Kaffee, Reis, Pasta, Kartoffeln, Automatisches Aufwärmen, Fisch, Hähnchen, Rind-/Lamm Fleisch, Schaschlik
    - mit LED Display, 95 Min. Timer digital
    - Drehtür, Türanschlag links
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
452 mm
Tiefe
333 mm
Höhe
304 mm
Gewicht
12700 g
Verpackungsbreite
595 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
16200 g
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
700 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Grillenergie
900 W
Anzahl der Leistungsstufen
9
Türanschlag
Links
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Kindersicherung
Ja
Kabellänge
1 m
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Anzahl der automatischen Programme
9
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.