Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentax AD 8x25 WP Fernglas BaK-4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentax AD 8x25 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Pentax AD 8x25 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Pentax AD 8x25 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Pentax AD 8x25 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Pentax AD 8x25 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Pentax AD 8x25 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26500222
Hersteller:
     Pentax
Herst.-Nr.:
     62881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas pentax
feldstecher
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
25 mm
Prismentyp
BaK-4
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
3.1 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
96 m
Augenabstand
21 mm
Wasserfest
Ja
Linsenbeschichtung
Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Naheinstellgrenze
3 m
Twilight-Faktor
14,1
Augenmuschel Typ
Twist-up
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
377 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.