Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief FCA840 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief FCA840 Zubehör für Monitorhalterung
Chief FCA840 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26512398
Herst.-Nr.:
     FCA840
EAN/GTIN:
     841872163857
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geräteplatte
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
9.1 kg
Maximale Bildschirmgröße
100 "
Minimum Bildschirmgröße
70 "
Zertifizierung
TAA Compliant
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
1035 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4080 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.