Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Atlanta Grill Wagen Charcoal (fuel) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tepro Atlanta Grill Wagen Charcoal (fuel) Schwarz
tepro Atlanta Grill Wagen Charcoal (fuel) Schwarz
tepro Atlanta Grill Wagen Charcoal (fuel) Schwarz
tepro Atlanta Grill Wagen Charcoal (fuel) Schwarz
tepro Atlanta Grill Wagen Charcoal (fuel) Schwarz
tepro Atlanta Grill Wagen Charcoal (fuel) Schwarz
tepro Atlanta Grill Wagen Charcoal (fuel) Schwarz
tepro Atlanta Grill Wagen Charcoal (fuel) Schwarz
tepro Atlanta Grill Wagen Charcoal (fuel) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26533320
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     00299-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Kohle-Grill
Kohlegrill
Grillen gehört im Sommer ganz gewiss zu einer der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen und eine knusprige Grillwurst ist auf jedem Jahrmarkt ein Muss. Der stabile Riesengrill "Atlanta" ist ein echter Allrounder. Er besitzt eine große Grillfläche, auf der mit Leichtigkeit für mehrere Personen gleichzeitig gegrillt werden können. Nicht nur groß genug für die XL-Familie, auch für den Einsatz bei Veranstaltungen oder Vereinsfeiern bietet er ausreichend Grillfläche, um alle Hungrigen bedienen zu können. Der Grillwagen ist deshalb so praktisch und vorteilhaft, weil er auf der einen Seite über Rollen verfügt. Dadurch wird ein flexibler Grillspaß möglich - denn der "Atlanta" macht überall eine gute Figur. Auf der rechten Seite des Riesengrills ist eine Ablagefläche angebracht, auf der das Grillwerkzeug ablegt oder weiterer Grillnachschub gelagert werden kann. Zusätzlich bietet die unter der Grillfläche angebrachte Ablagefläche weiteren Stauraum. Da die Grillfläche in zwei Grillroste geteilt ist, kann unterschiedliches Grillgut bequem und einfach zubereitet werden. Der Windschutz mit vierfacher Grillrosthöhenverstellung ist auch bestens für eine optimale Steuerung der Grilltemperatur geeignet. Je nachdem, wie weit die Roste von der Glut entfernt sind, verändert sich die Temperatur am Grillgut. Auf Grund der Größe ist es ein Leichtes, große Mengen an Steaks und Bratwürsten zu grillen. Sobald diese fertig sind, kann der hintere Rost nach oben verstellt werden. So kann dieser zum Warmhalten verwendet werden und vorne wird weiter für Nachschub gesorgt. Der "Atlanta" ist der ideale Begleiter für den Fußballverein oder den nächsten Weihnachtsmarkt - denn mit ihm bekommt man garantiert die ganze Mannschaft satt!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1380 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
920 mm
Gewicht
26000 g
Design
Formfaktor
Wagen
Art der Oberfläche
Rost
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rechteckig
Kochoberfläche
980 x 560 mm
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Beine
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Anzahl der Beine
2 Bein(e)
Leistungen
Typ
Grill
Wärmequelle
Charcoal (fuel)
Anzahl der Platten/Ablageflächen
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,16*
€ 302,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.