Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Detroit Grill Fass Charcoal (fuel) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tepro Detroit Grill Fass Charcoal (fuel) Schwarz
tepro Detroit Grill Fass Charcoal (fuel) Schwarz
tepro Detroit Grill Fass Charcoal (fuel) Schwarz
tepro Detroit Grill Fass Charcoal (fuel) Schwarz
tepro Detroit Grill Fass Charcoal (fuel) Schwarz
tepro Detroit Grill Fass Charcoal (fuel) Schwarz
tepro Detroit Grill Fass Charcoal (fuel) Schwarz
tepro Detroit Grill Fass Charcoal (fuel) Schwarz
tepro Detroit Grill Fass Charcoal (fuel) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26533390
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     1037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Kohle-Grill
Kohlegrill
Grillen gehört im Sommer ganz gewiss zu einer der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen und eine knusprige Grillwurst ist auf jedem Grillfest ein Muss. Der stabile Riesengrill „Detroit“ ist für jeden Grillfan ein Allrounder. Der „Detroit“ hat eine große Grillfläche, auf der mit Leichtigkeit für mehrere Personen gleichzeitig gegrillt werden kann. Nicht nur groß genug für die XL-Familie, auch bei Veranstaltungen oder auf der Vereinsfeier bietet er ausreichend Grillfläche, um jeden Hungrigen bedienen zu können. Der Ölfassgrill ist deshalb so praktisch und vorteilhaft, weil er auf der einen Seite über Rollen verfügt. Dadurch ermöglicht er flexiblen Grillspaß. Ob auf Terrasse, Balkon oder Rasen – dieser Grill macht überall eine gute Figur. Im unteren Bereich des Riesengrills ist eine Ablagefläche angebracht, auf der das Grillwerkzeug ablegt oder weiterer Grillnachschub gelagert werden kann. Da die Grillfläche in zwei Grillroste geteilt ist, kann unterschiedliches Grillgut separiert voneinander zubereitet werden. Der Windschutz mit dreifacher Grillrosthöhenverstellung ist auch bestens für eine optimale Steuerung der Grilltemperatur geeignet. Je nachdem, wie weit die Roste von der Glut entfernt sind, verändert sich die Temperatur am Grillgut. Auf Grund der Größe ist es ein Leichtes, große Mengen an Steaks und Bratwürsten zu grillen. Der „Detroit“ ist somit der ideale Begleiter für die große Familienfeier oder den Fußballverein, denn damit bekommt man garantiert die ganze Mannschaft satt. - Grillfläche: 2 x ca. 35 x 37cm - 2 verchromte Grillroste je ca. 37 x 39 cm mit Griffen - lackierter Windschutz - lackierte Feuerwanne mit Griff - 2 lackierte Holzkohlenbleche - 4 lackierte Beine mit 2 Kunststoffrädern - lackierte Gitter-Bodenablage - Arbeitshöhe ca. 77/83/89 cm - Kohlefassungsvermögen max. 3,0 kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
940 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
920 mm
Gewicht
14500 g
Design
Formfaktor
Fass
Art der Oberfläche
Feuerrost
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rechteckig
Kochoberfläche
350 x 370 mm
Material Kochoberfläche
Stahl
Kochflächenbeschichtung
Verchromt
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Beine
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Leistungen
Typ
Grill
Wärmequelle
Charcoal (fuel)
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der Platten/Ablageflächen
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.