Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Puzzi 30/4 Trommel-Vakuum Naß 1200 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Puzzi 30/4 Trommel-Vakuum Naß 1200 W Beutellos
Kärcher Puzzi 30/4 Trommel-Vakuum Naß 1200 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26543736
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.101-120.0
EAN/GTIN:
     4039784632417
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Kapazität Trinkwassertank
30 l
Kapazität Schmutzwassertank
15 l
Maximum abgedecktes Gebiet
75 m²
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Naß
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Flexischlauch
Ja
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Wasser
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
66 dB
Vakuum
25.4 kPa
Luftstrom
74 l/s
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Bürste für harte Böden
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
930 mm
Gewicht
26000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.743,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.107,40*
€ 2.507,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.065,78*
€ 2.458,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,71*
€ 2.254,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.814,42*
€ 2.159,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.743,58*
€ 2.074,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.