| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26571178 Herst.-Nr.: 300.004 EAN/GTIN: 4016514017270 |
| |
|
| | |
| Praktisch: Die um 90° gedrehten Schutzkontaktsteckdosen und der dazwischenliegende Abstand machen es möglich, auch größere Stecker anzubringen.
Sie ist ein zuverlässiger Helfer und überall einsetzbar, wo gearbeitet wird: Die BACHMANN HANDWERKERLEISTE. Eine Steckdosenleiste, die mit ihrem klassischen, robusten Kunststoffprofil und einer geradlinigen, praktischen Form überzeugt. Gleichzeitig kann aus einer Vielzahl von verschiedenen Produktversionen gewählt werden: Die HANDWERKERLEISTE steht beispielsweise mit einem optionalen 15 mm Abstand zwischen den Steckdoseneinsätzen zur Verfügung. Dadurch können Netzteile und Betriebsgeräte problemlos platziert werden. Ebenso verfügbar ist eine Variante in 19“ Abmessung mit zusätzlichen Anschraublöchern für die Montage in Datenschränken. Noch flexibler ist die praktische Steckdosenleiste durch den zusätzlichen Erdleiteranschluss, der simple montierbar ist – ohne das Gehäuse zu öffnen. Ganz klar: Eine Leiste für alle Fälle! Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 9 AC-Ausgänge | Gewicht und Abmessungen | Breite | 74 mm | | Tiefe | 617 mm | | Höhe | 45 mm | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | Technische Details | Größe (Imperial) | 19 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| |