Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 302 Verwaltungsbuch Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Avery 302 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 302 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 302 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 302 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 302 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 302 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 302 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 302 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 302 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     690-135511
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
Die Quittung 302 von AVERY ZWECKFORM im DIN A6 Querformat ist mit einem feinen, netzartigen Sicherheitsdruck ausgestattet. Somit ist die Quittung garantiert fälschungssicher. Das Quittungsbuch beinhaltet 50 vorgedruckte, mikroperforierte Quittungsvorlagen, die MwSt. wird separat ausgewiesen. Die Quittungen und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer. Die Formulare werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
105 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
Weitere Suchbegriffe: quittung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
266
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,93*
€ 1,75*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,98*
€ 1,84*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,99*
€ 1,86*
2 Tage
266
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 2,15*
2 Tage
114
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.