Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1737 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 1737 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Avery 1737 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Avery 1737 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Avery 1737 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Avery 1737 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582892
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1737
EAN/GTIN:
     4004182017371
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
Das handschriftliche Ausstellen von Quittungen ist aus den meisten Berufsbereichen auch im digitalen Zeitalter absolut nicht wegzudenken. Hier hilft Ihnen unser lang bewährtes Quittungsbuch im handlichen A6 Querformat schnell, unkompliziert und zuverlässig, die Übersicht zu behalten. Denn es ist mit einem feinen, netzartigen Sicherheitsdruck ausgestattet, somit ist die Quittung garantiert fälschungssicher. Auf jeder Quittungsvorlage wird die MwSt. separat ausgewiesen. Die 40 Quittungsvorlagen sind mit jeweils 1 gelben und 1 rosa, selbstdurchschreibenden Durchschlag ausgestattet, das erleichtert Ihnen die Organisation und Archivierung.
Im täglichen Geschäft und auch bei privaten Abrechnungen sind Formularbücher und Vorlagen immer noch oft die einzig wahre Lösung. Unsere Vordrucke sind auf die verschiedensten Bedürfnisse angepasst und unterstützen Sie bei Ihrer Warenwirtschaft, Buchhaltung, Steuer oder einfachen Verträgen. Die qualitativ hochwertigen Vorlagen sind selbstdurchschreibend und FSC® zertifiziert. Natürlich werden alle unsere Formulare regelmäßig von Rechtsexperten auf die rechtliche Aktualität geprüft. Schließlich haben wir als Erfinder der Quittung einen riesigen Erfahrungsvorsprung!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink, Weiß, Gelb
Abdeckungsmaterial
Karton
Format
A6
Maximum Papiergröße
148 x 105 mm
Anzahl der Seiten
40 Seiten
Lieferumfang
Anzahl
3
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,074* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1726
ab € 5,16*
Ähnlich
Avery
302
ab € 0,94*
Ähnlich
Avery
1735D
ab € 4,85*
Ähnlich
Avery
306
ab € 1,79*
Ähnlich
Avery
1250
ab € 1,73*
Ähnlich
Avery
1731
ab € 5,64*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,93*
Ähnlich
Avery
1736
ab € 1,85*
Ähnlich
Avery
1756
ab € 7,88*
Ähnlich
Avery
300
ab € 0,93*
Ähnlich
Avery
333
ab € 2,69*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.