Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 706 Verwaltungsbuch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Avery 706 Verwaltungsbuch Weiß
Avery 706 Verwaltungsbuch Weiß
Avery 706 Verwaltungsbuch Weiß
Avery 706 Verwaltungsbuch Weiß
Artikel-Nr.:
     3310-706
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Die Rechnung 706 von AVERY ZWECKFORM im DIN A6 Format enthält alle wichtigen Angaben wie Steuernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Bankverbindung sowie Angaben zu Artikeln und Preisen. Damit stellen Sie die steuerliche Anerkennung beim Rechnung Schreiben sicher. Das Rechnungsbuch beinhaltet 50 vorgedruckte Rechnungsvorlagen mit jeweils einem weißen Durchschlag ohne Perforation zum Verbleib im Buch und 1 Blatt Blaupapier. Die Rechnungsvorlagen und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
148 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,86*
€ 3,28*
1 Tag
80
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,88*
€ 3,33*
2 Tage
312
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,94*
€ 3,43*
6 Tage
80
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 3,75*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,15*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1230
ab € 3,27*
Ähnlich
Avery
8765559
ab € 17,35*
Ähnlich
Avery
1731
ab € 5,27*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,89*
Ähnlich
Avery
1739
ab € 3,77*
Ähnlich
Avery
704
ab € 2,98*
Ähnlich
Avery
724
ab € 1,65*
Ähnlich
Avery
1733
ab € 3,73*
Ähnlich
Avery
1734
ab € 6,93*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,53*
Ähnlich
Avery
1732
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.