Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Rechnung 1733 A5 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery Rechnung 1733 A5 2x40 Blatt
Avery Rechnung 1733 A5 2x40 Blatt
Avery Rechnung 1733 A5 2x40 Blatt
Avery Rechnung 1733 A5 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37365876
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1733
EAN/GTIN:
     4004182017333
Suchbegriffe:
Rechnung
Rechnungsbuch
Rechnungsformular
Rechnungsvordruck
Sie sind Kleinunternehmer? Diese Rechnung ist speziell zur Verwendung durch Kleinunternehmer gemäß §19 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) geeignet, da Kleinunternehmer in ihren Rechnungen keine Mehrwertsteuer ausweisen dürfen. Dieses Rechnungsbuch im handlichen A5 Format hilft Ihnen schnell, unkompliziert und zuverlässig, die Übersicht zu behalten. Denn es ist einfach und praxisgerecht gestaltet, so enthält es z.B. alle rechtlich erforderlichen Angaben wie Steuernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Bankverbindung sowie Angaben zu Artikeln und Preisen. Damit stellen Sie die steuerliche Anerkennung beim Rechnung Schreiben sicher. Die 40 Rechnungsvorlagen sind mit jeweils 1 gelben, selbstdurchschreibenden Durchschlag ausgestattet, das erleichtert Ihnen die Organisation und Archivierung.

Im täglichen Geschäft und auch bei privaten Abrechnungen sind Formularbücher und Vorlagen immer noch oft die einzig wahre Lösung. Unsere Vordrucke sind auf die verschiedensten Bedürfnisse angepasst und unterstützen Sie bei Ihrer Warenwirtschaft, Buchhaltung, Steuer oder einfachen Verträgen. Die qualitativ hochwertigen Vorlagen sind selbstdurchschreibend, FSC® zertifiziert und an das SEPA Verfahren angepasst. Natürlich werden alle unsere Formulare regelmäßig von Rechtsexperten auf die rechtliche Aktualität geprüft. Schließlich haben wir als Erfinder der Quittung einen riesigen Erfahrungsvorsprung!
Weitere Informationen:
Merkmale
Medienanzahl pro Paket
40 Blätter
Format
A5
Farbe
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Weitere Suchbegriffe: avery rechnung a5, rechnung, rechnung a5
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,094* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1230
ab € 3,27*
Ähnlich
Avery
8765559
ab € 17,35*
Ähnlich
Avery
1731
ab € 5,27*
Ähnlich
Avery
1739
ab € 3,77*
Ähnlich
Avery
1742
ab € 1,97*
Ähnlich
Avery
704
ab € 2,98*
Ähnlich
Avery
706
ab € 1,86*
Ähnlich
Avery
1734
ab € 6,93*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,53*
Ähnlich
Avery
1732
ab € 2,24*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.